Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 326416 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 326416 Patch Panel 1U
Equip 326416 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C2822-326416
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     326416
EAN/GTIN:
     4015867111574
Suchbegriffe:
Patchpanel
Rack Zubehör
equip patchpanel 16 port
rack zubehör
  • Class E nach ISO/IEC 11801 und EN50173. - Krone 45° Dual IDC (LSA+ und 110) kompatibel. - Stahlblechgehäuse mit Kabelaufnahme. - Vollschirmung. - Schirmkontaktierung und Zugentlastung. - Farbe : lichtgrau (RAL7035) o. schwarz.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Montage:
Rackeinbau
Rack-Kapazität:
1U
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
560 mm
Paketgewicht:
1750 g
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Anzahl Anschlüsse:
16
Stecker:
RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
unterstütze Kabeltypen:
Cat6
Warentarifnummer (HS):
85371098
Breite:
44 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
109 mm
Gewicht:
1600 g
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 16 port
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.