Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 326424 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 326424 Patch Panel 1U
Equip 326424 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C2822-326424
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     326424
EAN/GTIN:
     4015867111567
Suchbegriffe:
Patchpanel
Rack Zubehör
patchpanel 24 port 1u
rack zubehör
  • Class E nach ISO/IEC 11801 und EN50173 - Krone 45° Dual IDC (LSA+ und 110) kompatibel - Stahlblechgehäuse mit Kabelaufnahme - Vollschirmung - Schirmkontaktierung und Zugentlastung
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Montage:
Rackeinbau
Rack-Kapazität:
1U
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
560 mm
Paketgewicht:
1870 g
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Anzahl Anschlüsse:
24
Stecker:
RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
unterstütze Kabeltypen:
Cat6
Warentarifnummer (HS):
85371098
Breite:
44 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
109 mm
Gewicht:
1600 g
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.