Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 326449 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 326449 Patch Panel 1U
Equip 326449 Patch Panel 1U
Equip 326449 Patch Panel 1U
Equip 326449 Patch Panel 1U
Equip 326449 Patch Panel 1U
Equip 326449 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C2822-326449
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     326449
EAN/GTIN:
     4015867207154
Suchbegriffe:
Patchpanel
48 port patchpanel 1he
patchpanel 48 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Montage:
Rackeinbau
Rack-Kapazität:
1U
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Zertifizierung:
CE
Verpackungsbreite:
12.5 mm
Verpackungstiefe:
5.5 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
1850 g
Anzahl Anschlüsse:
48
Stecker:
RJ-45
unterstütze Kabeltypen:
Cat6
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85371098
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
110.5 mm
Gewicht:
1683 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.