Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 332725 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 332725 Video-Switch HDMI
Equip 332725 Video-Switch HDMI
Equip 332725 Video-Switch HDMI
Equip 332725 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     C2822-332725
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     332725
EAN/GTIN:
     4015867223239
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Der Equip HDMI 2.0 Switch 3x1 ermöglicht bequemes Wechseln zwischen 3 HDMI-Eingangsquellen (DVD/Blu-Ray Player, Spielekonsole, Streaming Box/Stick, Digital Receiver...etc) via Fernbedienung, intelligenter automatischer Erkennung oder alternativ per Schalter am Switch selbst. Lästiges Umstecken von Kabeln gehört der Vergangenheit an. Dank Ultra HD 4K (60 Hz) Unterstützung erleben Sie Ihre Mediennhalte in brilliant scharfer Auflösung.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
450 mm
Höhe des Versandkartons:
490 mm
Ursprungsland:
China
Fernbedienung enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Video Porttyp:
HDMI
HDMI-Version:
2.0
HDMI-In:
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Verpackungsbreite:
123 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
187 mm
Paketgewicht:
290 g
Breite:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
125 mm
Zertifizierung:
CE
Material:
Aluminium
Produktfarbe:
Schwarz
HDCP:
Ja
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
3D:
Ja
HD-Typ:
4K Ultra HD
Dolby-Technologie:
DTS-HD, Dolby Digital 5.1 Surround Sound, Dolby TrueHD, Dolby Vision
HDCP-Version:
2.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.