Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 333311 Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 333311 Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Equip 333311 Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Equip 333311 Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Equip 333311 Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Equip 333311 Stromverteilereinheit (PDU) 4 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C2822-333311
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     333311
EAN/GTIN:
     4015867223093
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Breite:
254 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
550 g
Paketgewicht:
660 g
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
280 mm
Kabellänge:
1.5 m
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1.5 mm²
Zertifizierung:
CE
PDU-Typen:
Standard
Rack-Kapazität:
1U
Montage:
Horizontal
Gehäusematerial:
Aluminium
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Nominale Eingang Spannung:
220 - 240 V
Stromstärke (maximal):
16 A
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Max. Leistung:
3500 W
Anzahl der AC-Ausgänge:
4 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen:
Typ F
Stecker:
Typ F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.