Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 40146807 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 40146807 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 U/UTP (UTP)
Equip 40146807 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C2822-40146807
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     40146807
EAN/GTIN:
     4015867196830
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Breite:
6.4 mm
Tiefe:
305000 mm
Höhe:
6.4 mm
Gewicht:
8100 g
Verpackungsbreite:
395 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
395 mm
Paketgewicht:
8600 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
305 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Produktfarbe:
Grau
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial:
Cupper
AWG Kabelgröße:
23
Frequenz:
250 MHz
Zertifizierung:
CPR
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.