Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 401491 Netzwerkkabel Beige 100 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 401491 Netzwerkkabel Beige 100 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Equip 401491 Netzwerkkabel Beige 100 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     C2822-401491
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     401491
EAN/GTIN:
     4015867165256
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Die equip ® Installationskabel werden aus hochwertigen Materialien hergestellt und gründlich geprüft um die Industrie Standards, die von der EIA / TIA, ISO und EN-Norm vorgegeben sind zu erfüllen. Die Leistung wird über einen umfassenden Test mit Dämpfung, Rückflussdämpfung, NEXT (Next End Crosstalk) und FEXT (Far End Crosstalk) von bis zu 600 MHz und damit wird gewährleistet, dass die equip® Installationskabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
7.4 mm
Gewicht:
5250 g
Synchronisations-Eingangsimpedanz:
100 Ohm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
100 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe:
Beige
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart:
Fest
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße:
23
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Frequenz:
600 MHz
Zertifizierung:
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA-568-B.2
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.