Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 401496 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 401496 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6a U/UTP (UTP)
Equip 401496 Netzwerkkabel Grau 305 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     C2822-401496
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     401496
EAN/GTIN:
     4015867202098
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Stärke Ummantelung:
7.1 mm
Äußerer Durchmesser Isolierung:
1.02 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
305 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Produktfarbe:
Grau
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart:
Fest
Leitermaterial:
Kupfer
AWG Kabelgröße:
23
Frequenz:
500 MHz
Plug:
Ja
Enthält nicht:
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.