Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 327312 Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 327312 Kabelmanagementtafel
Equip 327312 Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     C2822-4015867142561
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     4015867142561
EAN/GTIN:
     4015867142561
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Schaltschrank
-19" Kabelmanagement-Panel mit 5 Bügeln. -1HE.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
560 mm
Paketgewicht:
430 g
Größe (Imperial):
19 Zoll
Breite:
44 mm
Tiefe:
76.5 mm
Höhe:
483 mm
Gewicht:
410 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.