Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Cat.6A U/UTP Patchkabel, 0.5m, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Cat.6A U/UTP Patchkabel, 0.5m, Weiß
Equip Cat.6A U/UTP Patchkabel, 0.5m, Weiß
Equip Cat.6A U/UTP Patchkabel, 0.5m, Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-603001
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     603001
EAN/GTIN:
     4015867230589
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
The equip® Cat.6A U/UTP Patch Cord is composed of preeminent materials and fully-examined to conform with industrial standards. Offering higher bandwidth and better signal-to-noise margin, the Cat.6A cable is able to deliver ultrahigh and error-free performance in the most demanding network environments, specially for 10G application.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
20 g
Breite des Versandkartons:
290 mm
Höhe des Versandkartons:
380 mm
Kabellänge:
0.5 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform:
Rund
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Verkabelungstechnologie:
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße:
26/7
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Frequenz:
500 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt:
PoE+
Geformter Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.