Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Cat.6A Pro S/FTP Patchkabel mit Cat.7-Rohkabel, 20m, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Cat.6A Pro S/FTP Patchkabel mit Cat.7-Rohkabel, 20m, Weiss
Equip Cat.6A Pro S/FTP Patchkabel mit Cat.7-Rohkabel, 20m, Weiss
Equip Cat.6A Pro S/FTP Patchkabel mit Cat.7-Rohkabel, 20m, Weiss
Equip Cat.6A Pro S/FTP Patchkabel mit Cat.7-Rohkabel, 20m, Weiss
Equip Cat.6A Pro S/FTP Patchkabel mit Cat.7-Rohkabel, 20m, Weiss
Equip Cat.6A Pro S/FTP Patchkabel mit Cat.7-Rohkabel, 20m, Weiss
Artikel-Nr.:
     C2822-605719
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     605719
EAN/GTIN:
     4015867132685
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Das Equip Cat.6A Pro S/FTP Verbindungskabel besteht aus herausragenden Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Das Cat.6A Pro-Kabel bietet eine höhere Bandbreite und einen besseren Signal-Rausch-Abstand und ist in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern, speziell für 10G-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Breite:
10.69 mm
Tiefe:
11.68 mm
Höhe:
20000 mm
Außendurchmesser:
6.1 mm
Gewicht:
690 g
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
290 mm
Paketgewicht:
715 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
400 mm
Kabellänge:
20 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform:
Rund
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Verkabelungstechnologie:
10GBase-T
AWG Kabelgröße:
26/7
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Frequenz:
500 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt:
PoE+, PoE++ (4PPoE)
Geformter Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE, REACH
Enthält nicht:
Halogen
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, CE, REACH
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.