Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Cat.6A S/FTP Patchkabel, gewinkelter zu geradem Stecker, 0.5 m, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Cat.6A S/FTP Patchkabel, gewinkelter zu geradem Stecker, 0.5 m, Weiß
Equip Cat.6A S/FTP Patchkabel, gewinkelter zu geradem Stecker, 0.5 m, Weiß
Equip Cat.6A S/FTP Patchkabel, gewinkelter zu geradem Stecker, 0.5 m, Weiß
Equip Cat.6A S/FTP Patchkabel, gewinkelter zu geradem Stecker, 0.5 m, Weiß
Equip Cat.6A S/FTP Patchkabel, gewinkelter zu geradem Stecker, 0.5 m, Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-605807
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     605807
EAN/GTIN:
     4015867235164
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Cat.6A S/FTP Patchkabel mit einem gewinkelten zu geradem Stecker ist ein leistungsstarkes Ethernet-Kabel, das für verschiedene Netzwerkanwendungen entwickelt wurde. Sein einzigartiges Merkmal ist der gewinkelte Stecker an einem Ende und ein gerader Stecker am anderen. Dieses Design reduziert die Belastung des Kabels und ermöglicht eine effiziente Kabelführung in engen Räumen.

Das Kabel ist mit der S/FTP-Technologie (geschirmtes, folienumwickeltes Twisted Pair) konstruiert, die einen ausgezeichneten Schutz vor elektromagnetischen Störungen (EMI) bietet und eine optimale Signalqualität sicherstellt. Es ist kompatibel mit Cat.6A-Standards und unterstützt eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung von bis zu 10 Gbps.

Der gewinkelte Stecker ermöglicht einfache und sichere Verbindungen, selbst in Bereichen mit begrenztem Platz. Es eignet sich für den Einsatz in professionellen Netzwerken, Rechenzentren, Büros und Heimnetzwerken, in denen zuverlässige und schnelle Verbindungen unerlässlich sind.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
6 mm
Gewicht:
29.2 g
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
31.2 g
Warentarifnummer (HS):
8544421900
Breite des Versandkartons:
400 mm
Höhe des Versandkartons:
300 mm
Kabellänge:
0.5 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform:
Rund
Leitermaterial:
Kupfer
Verkabelungstechnologie:
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße:
26/7
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Frequenz:
500 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt:
PoE+
Geformter Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.