Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Cat.6A F/FTP Slim-Patchkabel, 5.0m, Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Cat.6A F/FTP Slim-Patchkabel, 5.0m, Beige
Equip Cat.6A F/FTP Slim-Patchkabel, 5.0m, Beige
Equip Cat.6A F/FTP Slim-Patchkabel, 5.0m, Beige
Equip Cat.6A F/FTP Slim-Patchkabel, 5.0m, Beige
Artikel-Nr.:
     C2822-606117
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     606117
EAN/GTIN:
     4015867209592
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das equip® Cat.6A S/FTP Slim-Patchkabel ist ein kompaktes Kabel mit großer Leistung. Mit einem Kabeldurchmesser von fast der Hälfte eines Standard Cat.6A Kabels, ist es einfacher zu verlegen und spart wertvollen Platz in Umgebungen mit hoher Kabeldichte, wie in Rechenzentren und Telekommunikationsräumen. Mit dem Cat.6A Slim-Patchkabel können Sie mehr Kabel auf engstem Raum verlegen, so lassen sich auch auf vorhandenen Kabelbahnen eine höhere Anzahl von Kabeln verlegen. Dies spart Ihnen Zeit und Kosten bei der Erweiterung oder dem Austausch von Kabeln.
Weitere Informationen:
Breite:
8.34 mm
Tiefe:
11.68 mm
Höhe:
5000 mm
Außendurchmesser:
3.8 mm
Gewicht:
163 g
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
230 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
380 mm
Höhe des Versandkartons:
350 mm
Kabellänge:
5 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
F/FTP (FFTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Beige
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Abschirmung Steckverbinder:
Ja
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform:
Flach
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Verkabelungstechnologie:
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße:
32/7
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Frequenz:
500 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt:
PoE+
Geformter Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Enthält nicht:
Halogen
Konformitätsbescheinigungen:
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.