Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip S/FTP Patchkabel, 3.0m, weiss, /set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip S/FTP Patchkabel, 3.0m, weiss, /set
Equip S/FTP Patchkabel, 3.0m, weiss, /set
Equip S/FTP Patchkabel, 3.0m, weiss, /set
Equip S/FTP Patchkabel, 3.0m, weiss, /set
Equip S/FTP Patchkabel, 3.0m, weiss, /set
Artikel-Nr.:
     C2822-635512
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     635512
EAN/GTIN:
     4015867228098
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
3000 mm
Außendurchmesser:
5.8 mm
Gewicht:
92 g
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
380 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
4600 g
Breite des Versandkartons:
290 mm
Höhe des Versandkartons:
380 mm
Kabellänge:
3 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform:
Rund
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße:
28/7
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Frequenz:
250 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt:
PoE+
Geformter Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Enthält nicht:
Halogen
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, CE
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.