Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650125 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 650125 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Equip 650125 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Equip 650125 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Equip 650125 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Equip 650125 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Equip 650125 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27 Zoll) Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C2822-650125
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650125
EAN/GTIN:
     4015867222942
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Der equip® LCD-TV-Halter ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / Plasma TV ermöglicht. Befolgen Sie die grafische Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
21 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 Zoll
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
3
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
7 kg
Auslegerarm (max.):
640 mm
VESA-Halterung enthalten:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-25 - 25 °
Swivel Winkel:
90 °
Drehungswinkel:
360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Ursprungsland:
China
Breite:
1394 mm
Tiefe:
332 mm
Höhe:
430 mm
Gewicht:
6720 g
Verpackungsbreite:
435 mm
Verpackungstiefe:
117 mm
Verpackungshöhe:
532 mm
Paketgewicht:
8180 g
Breite des Versandkartons:
450 mm
Höhe des Versandkartons:
550 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Zertifizierung:
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.