Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Freistehender Monitorständer, vertikal ausziehbar, 17-32"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Freistehender Monitorständer, vertikal ausziehbar, 17-32"
Equip Freistehender Monitorständer, vertikal ausziehbar, 17-32"
Equip Freistehender Monitorständer, vertikal ausziehbar, 17-32"
Equip Freistehender Monitorständer, vertikal ausziehbar, 17-32"
Equip Freistehender Monitorständer, vertikal ausziehbar, 17-32"
Equip Freistehender Monitorständer, vertikal ausziehbar, 17-32"
Equip Freistehender Monitorständer, vertikal ausziehbar, 17-32"
Equip Freistehender Monitorständer, vertikal ausziehbar, 17-32"
Equip Freistehender Monitorständer, vertikal ausziehbar, 17-32"
Equip Freistehender Monitorständer, vertikal ausziehbar, 17-32"
Artikel-Nr.:
     C2822-650126
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650126
EAN/GTIN:
     4015867228234
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Die Equip 650126 Monitor-Tischhalterung ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD Monitors ermöglicht. Stellen Sie die Halterung einfach nach belieben auf Ihren Schreibtisch, ohne die Tischplatte zu beschädigen.

Es ist eine einfache und erschwingliche Möglichkeit, Ergonomie und Betrachtungsflexibilität in die Monitornutzung zu bringen. 10 Höheneinstellungen erfordern kein Werkzeug, um den Monitor auf der richtigen Augenhöhe zu platzieren.

Befolgen Sie die grafische Anleitung um Ihren Monitor auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
17 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-20 - 50 °
Drehen:
Ja
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
-30 - 30 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
215 mm
Tiefe:
555 mm
Höhe:
320 mm
Gewicht:
4300 g
Verpackungsbreite:
212 mm
Verpackungstiefe:
84 mm
Verpackungshöhe:
363 mm
Paketgewicht:
4620 g
Breite des Versandkartons:
380 mm
Höhe des Versandkartons:
450 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.