Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650151 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 650151 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Equip 650151 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Equip 650151 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Equip 650151 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C2822-650151
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650151
EAN/GTIN:
     4015867207178
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Die equip Monitor Tischhalterung ist ein kompaktes und robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD/LED-Monitors gewährleistet. Perfekt für mehr Platz und Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Befolgen Sie die im Lieferumfang enthaltene grafische Anleitung um Ihren Monitor problemlos selbst zu installieren.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
27 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
13 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Klemme
Für TV geeignet:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.):
428 mm
Klemmhalterung enthalten:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Grommet-Grundplatte enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-45 - 45 °
Schwenkwinkelbereich:
-90 - 90 °
Drehungswinkel:
180 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Breite:
500 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
3150 g
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
105 mm
Verpackungshöhe:
485 mm
Paketgewicht:
3400 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.