Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 17"-32" Doppelmonitor-Tischhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 17"-32" Doppelmonitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Doppelmonitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Doppelmonitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Doppelmonitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Doppelmonitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Doppelmonitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Doppelmonitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Doppelmonitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Doppelmonitor-Tischhalterung
Equip 17"-32" Doppelmonitor-Tischhalterung
Artikel-Nr.:
     C2822-650161
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650161
EAN/GTIN:
     4015867236031
Die Equip 650161 17"-32" Dual-Monitor-Tischhalterung ist eine vielseitige und effiziente Lösung für die Organisation Ihres Arbeitsplatzes. Diese verstellbare Halterung ist für Monitore mit einer Größe von 17 Zoll bis 32 Zoll konzipiert und bietet Flexibilität für verschiedene Display-Setups.

Mit einer robusten und langlebigen Konstruktion gewährleistet diese Tischhalterung Stabilität und Sicherheit für Ihre Monitore. Das Doppelarmdesign ermöglicht die unabhängige Bewegung jedes Monitors und bietet anpassbare Betrachtungswinkel und eine optimale ergonomische Positionierung. Diese Funktion ist besonders nützlich für Multitasking- oder kollaborative Arbeitsumgebungen.

Ganz gleich, ob Sie ein Profi sind, der ein Dual-Monitor-Setup für mehr Produktivität benötigt, oder ein Gamer, der ein immersives Erlebnis sucht, diese Tischhalterung ist so konzipiert, dass sie Ihren Anforderungen entspricht. Werten Sie Ihren Arbeitsplatz mit der 17-32-Zoll-Doppelmonitor-Tischhalterung für eine optimierte und effiziente Computerumgebung auf.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
18 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
17 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
9 kg
Montage:
Klemme/Durchführung
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Gasfeder
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-10 - 10 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-10 - 10 °
Drehen:
Ja
Drehungswinkel:
360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Breite:
850 mm
Tiefe:
640 mm
Höhe:
690 mm
Gewicht:
6400 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
435 mm
Verpackungstiefe:
325 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
7550 g
Breite des Versandkartons:
435 mm
Höhe des Versandkartons:
160 mm
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
8529909090
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.