Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung, Weiß
Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung, Weiß
Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung, Weiß
Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung, Weiß
Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung, Weiß
Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung, Weiß
Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung, Weiß
Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung, Weiß
Equip 17"-32" Bewegliche Monitor/LCD-Tischhalterung, Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-650166
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650166
EAN/GTIN:
     4015867237625
Die Equip 650166 Monitor-Tischhalterung ist eine vielseitige Montagelösung für Monitore mit einer Größe zwischen 17 Zoll und 32 Zoll (Ihr LCD/LED-Monitor). Es bietet eine einstellbare Artikulation, sodass Sie Ihren Monitor für ergonomische Betrachtungspositionen neigen, schwenken und drehen können.

Die Halterung wurde entwickelt, um Platz auf dem Schreibtisch freizugeben und eine optimierte Einrichtung zu ermöglichen. Seine langlebige Konstruktion gewährleistet Stabilität und Halt für Ihren Monitor. Mit seiner weißen Oberfläche verleiht es Ihrem Arbeitsplatz eine moderne Note. Diese einfach zu installierende Tischhalterung mit Kabelmanagementfunktionen ist ideal für die Schaffung einer komfortablen und organisierten Arbeitsumgebung.

Ein praktischer Telefonsteckplatz befindet sich an der Basis. Eine abnehmbare VESA-Platte für eine benutzerfreundliche Installation.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
17 "
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Klemme/Durchführung
Schrauben enthalten:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-45 - 45 °
Schwenkbar:
Ja
Swivel Winkel:
90 °
Drehungswinkel:
360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Ursprungsland:
China
Breite:
116 mm
Tiefe:
308 mm
Höhe:
561 mm
Gewicht:
2370 g
Verpackungsbreite:
428 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
97 mm
Paketgewicht:
2740 g
Breite des Versandkartons:
445 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Warentarifnummer (HS):
8529909090
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.