Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650330 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 650330 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Equip 650330 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Equip 650330 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Equip 650330 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Equip 650330 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Equip 650330 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Equip 650330 TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-650330
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650330
EAN/GTIN:
     4015867227701
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Equip TV Wandhalterung ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / Plasma TV ermöglicht. Befolgen Sie die grafische Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren. Die Wandhalterung passt zu den meisten Wandmaterialien - Ziegel, Beton und Holz, so dass Sie die ideale Wahl für Ihren Bildschirm getroffen haben.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Edelstahl
Montageset:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
643 mm
Tiefe (max):
27 mm
Höhe:
425 mm
Gewicht:
1420 g
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Höchstgewichtskapazität:
40 kg
Maximale Bildschirmgröße:
70 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 200,300 x 250,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Abstand zur Wand (max):
27 mm
Geeignet für gebogene Bildschirme:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.