Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Artikel-Nr.:
     C2822-650352
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650352
EAN/GTIN:
     4015867228296
Die equip® 650352 Videowand-TV-Halterung ist eine schnell zu installierende und einfach zu konfigurierende Videowandlösung. Speziell für Videowandanwendungen entwickelt. Dies ist eine professionelle Halterung, die sich auf die Installation mehrerer Bildschirme, eine einfache und schnelle Installation und eine vereinfachte Wartung konzentriert. Die Pop-out-Funktion ermöglicht einen einfachen Zugriff auf jedes Display für eine schnelle Wartung. Dies ist eine der wichtigsten Funktionen, die beim Aufbau einer Videowand-Montagelösung oder bei der Integration eines einzelnen Bildschirms in die Wand benötigt werden. Einsparung von Installationszeit und -kosten.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
70 kg
Maximale Bildschirmgröße:
70 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimum Bildschirmgröße:
45 "
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Für TV geeignet:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Abstand zur Wand (min):
120 mm
Abstand zur Wand (max):
325 mm
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Neigungswinkelbereich:
-3 - 2 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Breite:
325 mm
Tiefe:
544 mm
Höhe:
640 mm
Gewicht:
13200 g
Verpackungsbreite:
566 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Verpackungshöhe:
585 mm
Paketgewicht:
15100 g
Breite des Versandkartons:
566 mm
Höhe des Versandkartons:
585 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Anti-Diebstahlfunktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.