Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650355 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 650355 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Equip 650355 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Equip 650355 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Equip 650355 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Equip 650355 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-650355
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650355
EAN/GTIN:
     4015867207963
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
700 mm
Paketgewicht:
8000 g
Neigungswinkelbereich:
-3 - 3 °
Drehungswinkel:
180 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Abstand zur Wand (min):
65 mm
Abstand zur Wand (max):
237 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Zertifizierung:
CE
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite des Versandkartons:
240 mm
Höhe des Versandkartons:
700 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
95 mm
Tiefe (max):
95 mm
Höhe:
690 mm
Gewicht:
7000 g
Höchstgewichtskapazität:
30 kg
Maximale Bildschirmgröße:
65 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
37 "
Anzahl der Display unterstützt:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Montageset:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.