Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 45“-50“ Dreifach TV-Deckenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 45“-50“ Dreifach TV-Deckenhalterung
Equip 45“-50“ Dreifach TV-Deckenhalterung
Equip 45“-50“ Dreifach TV-Deckenhalterung
Equip 45“-50“ Dreifach TV-Deckenhalterung
Equip 45“-50“ Dreifach TV-Deckenhalterung
Equip 45“-50“ Dreifach TV-Deckenhalterung
Equip 45“-50“ Dreifach TV-Deckenhalterung
Artikel-Nr.:
     C2822-650374
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650374
EAN/GTIN:
     4015867223000
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Der in Industriequalität gefertigte Dreifach TV-Deckenhalter von equip ist perfekt für Signage-Anwendungen geeignet. Die Neigungsverstellung ermöglicht eine Installation mit präzisen und gleichmäßigen Bildschirmneigungen aller drei Bildschirme, um ideale Sichtverhältnisse zu ermöglichen. Die ideale Wahl um Publikumswirksam zu werben.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
515 mm
Höhe des Versandkartons:
1585 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Anti-Diebstahlfunktion:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Ursprungsland:
China
Breite:
3009 mm
Tiefe (min):
280 mm
Höhe:
1080 mm
Gewicht:
39000 g
Verpackungsbreite:
515 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
1585 mm
Paketgewicht:
44600 g
Höchstgewichtskapazität:
150 kg
Maximale Bildschirmgröße:
50 "
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
45 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
3
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
0 - -20 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Abstand zur Wand (max):
1580 mm
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,51*
€ 577,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,89*
€ 568,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,82*
€ 534,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,14*
€ 524,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,12*
€ 495,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.