Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 37" - 65" motorisierter TV-Lift, Fernbedienbar, einbaubar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 37" - 65" motorisierter TV-Lift, Fernbedienbar, einbaubar
Equip 37" - 65" motorisierter TV-Lift, Fernbedienbar, einbaubar
Equip 37" - 65" motorisierter TV-Lift, Fernbedienbar, einbaubar
Equip 37" - 65" motorisierter TV-Lift, Fernbedienbar, einbaubar
Equip 37" - 65" motorisierter TV-Lift, Fernbedienbar, einbaubar
Equip 37" - 65" motorisierter TV-Lift, Fernbedienbar, einbaubar
Equip 37" - 65" motorisierter TV-Lift, Fernbedienbar, einbaubar
Equip 37" - 65" motorisierter TV-Lift, Fernbedienbar, einbaubar
Equip 37" - 65" motorisierter TV-Lift, Fernbedienbar, einbaubar
Artikel-Nr.:
     C2822-650606
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650606
EAN/GTIN:
     4015867221501
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv standfuß
Der TV-Lift 650606 von equip® hilft bei der Entwicklung maßgeschneiderter und versteckter Lösungen für Ihren Flat-TV. Die Oberseite des Schrankes kann an dem Ständer montiert werden, der diesen dann beim Absenken des Lifts versschließt - das spart Platz und sorgt gleichzeitig für ein minimalistisches, aufgeräumtes Aussehen. Der hochwertige Motor verfügt über eine automatische Hubfunktion mit nur einem Tastendruck und das intelligente Gerät verfügt zusätzlich über eine Antikollisionsfunktion, um Beschädigungen zu vermeiden. Die praktische RF-Fernbedienung ermöglicht die Bedienung durch Wände und in größerer Entfernung zum Fernsehgerät.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Motorisiert:
Ja
Fernbedienung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Anzahl enthaltener Regale:
1
Ursprungsland:
China
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
660 mm
Tiefe:
215 mm
Höhe (min):
700 mm
Höhe (max):
1910 mm
Gewicht:
17600 g
Verpackungsbreite:
295 mm
Verpackungstiefe:
850 mm
Verpackungshöhe:
220 mm
Paketgewicht:
18880 g
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximale Bildschirmgröße:
65 Zoll
Befestigungstyp:
Flur
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
37 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Elektro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,22*
€ 332,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,17*
€ 329,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,43*
€ 317,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,58*
€ 313,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.