Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 32"-65" motorisierter TV-Tischständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 32"-65" motorisierter TV-Tischständer
Equip 32"-65" motorisierter TV-Tischständer
Equip 32"-65" motorisierter TV-Tischständer
Equip 32"-65" motorisierter TV-Tischständer
Equip 32"-65" motorisierter TV-Tischständer
Artikel-Nr.:
     C2822-650610
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650610
EAN/GTIN:
     4015867227145
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
Die equip® 650610 höhenverstellbare, motorisierte TV/LCD-Tischhalterung ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres TV-Monitors gewährleistet. Ein einfacher Knopfdruck hebt oder senkt den Ständer auf die optimale Betrachtungshöhe. Egal, ob der Fernseher zum Spielen oder zum Ansehen einer Lieblingsfernsehsendung verwendet wird. Keine Löcher oder komplizierte Montage erforderlich, kann schnell montiert werden. Darüber hinaus verfügt das Gerät mit Überspannungs- und Überhitzungsschutz über ein fortschrittliches Kollisionsvermeidungssystem, das die Bewegung des Geräts stoppt, wenn es Objekte in seinem Weg erkennt.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Ursprungsland:
China
Betriebsanleitung:
Ja
Montageset:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Schraubenmuttern enthalten:
Ja
Ausrichtung:
Landschaft
Breite:
320 mm
Tiefe (min):
718 mm
Tiefe (max):
1068 mm
Höhe:
460 mm
Gewicht:
14700 g
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Verpackungsbreite:
395 mm
Verpackungstiefe:
255 mm
Verpackungshöhe:
625 mm
Paketgewicht:
16250 g
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximale Bildschirmgröße:
65 Zoll
Befestigungstyp:
Flur
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Monitorhöhe (max.):
1068 mm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Elektro
Höhenanpassungsrate:
718 - 1068 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,73*
€ 260,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.