Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip ERGO Elektrisches-Sitz-Steh-Tischgestell, Doppelmotor, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip ERGO Elektrisches-Sitz-Steh-Tischgestell, Doppelmotor, Weiß
Equip ERGO Elektrisches-Sitz-Steh-Tischgestell, Doppelmotor, Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-650804
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650804
EAN/GTIN:
     4015867205303
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Gestell
Tischgestell
Das elektrische equip ERGO Sitz-Steh-Tischgestell bietet Ihnen eine individuelle Arbeitsfläche, die Sie während des langen Arbeitstages mit einer elektrischen Höhenverstellung zum Aufstehen bringt. Regelmäßiges Stehen während des Tages kann helfen, Verspannungen an Nacken, Rücken und Schultern zu lösen, die Durchblutung zu fördern und Stress abzubauen.
Genießen Sie es, in Sekundenschnelle aufrecht zu stehen mit diesem robusten Tischgestell, das mit einem zweimotorigen Hubsystem für sanfte Höhenübergänge, einer stufenlosen Höhenverstellung für optimale Ergonomie, einer Touch-Steuerung für individuelle Einstellungen und Komfort sowie einem soliden Untergestell für Tischoberflächen mit einem Gewicht von bis zu 100kg ausgestattet ist.
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Überlastung Schutz:
Ja
Breite des Versandkartons:
295 mm
Höhe des Versandkartons:
1105 mm
Verpackungsbreite:
295 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
1105 mm
Paketgewicht:
33000 g
Mindestbreite:
1000 mm
Maximale Breite:
1700 mm
Tiefe:
620 mm
Mindesthöhe:
620 mm
Maximale Höhe:
1280 mm
Gewicht:
30950 g
Höchstgewichtskapazität:
100 kg
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Elektro
Maximale Geschwindigkeit:
38 mm/sek
Anzahl der Beine:
2 Bein(e)
Rahmenmaterial:
Kunststoff, Stahl
Rahmenfarbe:
Weiß
erweiterbar:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Verstellbare Füße:
Ja
Kompatible Schreibtischbreite (min.):
1000 mm
Kompatible Schreibtischbreite (max.):
2200 mm
Kompatible Tischplatte Tiefe (min.):
700 mm
Kompatible Tischplatten-Tiefe (max.):
1100 mm
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: tisch gestell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,30*
€ 432,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,14*
€ 425,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,77*
€ 384,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.