| |
|
| Artikel-Nr.: C2822-650805 Herst.-Nr.: 650805 EAN/GTIN: 4015867205310 |
| |
|
| | |
| Das elektrische equip ERGO Sitz-Steh-Tischgestell bietet Ihnen eine individuelle Arbeitsfläche, die Sie während des langen Arbeitstages mit einer elektrischen Höhenverstellung zum Aufstehen bringt. Regelmäßiges Stehen während des Tages kann helfen, Verspannungen an Nacken, Rücken und Schultern zu lösen, die Durchblutung zu fördern und Stress abzubauen. Genießen Sie es, in Sekundenschnelle aufrecht zu stehen mit diesem robusten Tischgestell, das mit einem zweimotorigen Hubsystem für sanfte Höhenübergänge, einer stufenlosen Höhenverstellung für optimale Ergonomie, einer Touch-Steuerung für individuelle Einstellungen und Komfort sowie einem soliden Untergestell für Tischoberflächen mit einem Gewicht von bis zu 100kg ausgestattet ist. Weitere Informationen: | | Schrauben enthalten: | Ja | Schnellinstallationsanleitung: | Ja | Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V | Überlastung Schutz: | Ja | Breite des Versandkartons: | 295 mm | Höhe des Versandkartons: | 1105 mm | Verpackungsbreite: | 295 mm | Verpackungstiefe: | 220 mm | Verpackungshöhe: | 1105 mm | Paketgewicht: | 33000 g | Mindestbreite: | 1000 mm | Maximale Breite: | 1700 mm | Tiefe: | 620 mm | Mindesthöhe: | 620 mm | Maximale Höhe: | 1280 mm | Gewicht: | 30950 g | Höchstgewichtskapazität: | 100 kg | Höhenverstellung: | Ja | Höhenanpassungsart: | Elektro | Maximale Geschwindigkeit: | 38 mm/sek | Anzahl der Beine: | 2 Bein(e) | Rahmenmaterial: | Kunststoff, Stahl | Rahmenfarbe: | Schwarz | erweiterbar: | Ja | Verbessertes Kabelmanagement: | Ja | Verstellbare Füße: | Ja | Kompatible Schreibtischbreite (min.): | 1000 mm | Kompatible Schreibtischbreite (max.): | 2200 mm | Kompatible Tischplatte Tiefe (min.): | 700 mm | Kompatible Tischplatten-Tiefe (max.): | 1100 mm | Ursprungsland: | China | Zertifizierung: | CE, RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |