Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip PC-Halter für die Untertischmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip PC-Halter für die Untertischmontage
Equip PC-Halter für die Untertischmontage
Equip PC-Halter für die Untertischmontage
Equip PC-Halter für die Untertischmontage
Equip PC-Halter für die Untertischmontage
Equip PC-Halter für die Untertischmontage
Equip PC-Halter für die Untertischmontage
Artikel-Nr.:
     C2822-650892
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650892
EAN/GTIN:
     4015867222188
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Die einstellbare Untertisch PC-Halterung 650892 von equip® ermöglicht die einfache und bequeme Platzierung des PCs und bringt die Computerhardware sicher am Schreibtisch unter. Ein 360-Grad-Drehgelenk sorgt für einen einfachen Zugang zu den Kabeln und Anschlüssen auf der Rückseite des PCs und erhöht die Funktionalität und den Komfort dieser Montagelösung. Außerdem gehören ein Schiebemechanismus und ein praktisches Seil zur Ausstattung, mit dem Sie den PC mühelos herausziehen können. Die Halterung hat eine Gewichtsaufnahme von bis zu 10kg. Der 650892 ist nicht nur eine hervorragende Befestigungslösung, gerade an höhenverstellbaren Tischen, sondern reduziert auch die Staubbelastung und verlängert somit die Lebensdauer Ihres PCs.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Typ:
PC-Halterung unter dem Schreibtisch
Empfohlener Chassis-Typ:
Desktop
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Swivel Winkel:
180 °
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Breite:
485 mm
Tiefe:
147 mm
Höhenanpassungsrate:
365 - 596 mm
Gewicht:
4170 g
Paketgewicht:
4810 g
Verpackungstiefe:
172 mm
Verpackungshöhe:
518 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cpu halter, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.