Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Universelle Media-Player-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Universelle Media-Player-Halterung
Equip Universelle Media-Player-Halterung
Equip Universelle Media-Player-Halterung
Equip Universelle Media-Player-Halterung
Equip Universelle Media-Player-Halterung
Equip Universelle Media-Player-Halterung
Equip Universelle Media-Player-Halterung
Equip Universelle Media-Player-Halterung
Equip Universelle Media-Player-Halterung
Equip Universelle Media-Player-Halterung
Equip Universelle Media-Player-Halterung
Equip Universelle Media-Player-Halterung
Artikel-Nr.:
     C2822-650896
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650896
EAN/GTIN:
     4015867236130
Die Equip 650896 universelle Media-Player-Halterung ist eine vielseitige und effiziente Lösung zur sicheren Befestigung verschiedener Media-Player, Streaming-Geräte oder kleiner Set-Top-Boxen an Ihrem Fernseher oder Ihrer Wand. Diese Halterung ist mit einer Vielzahl von Media-Player-Modellen kompatibel und bietet ein universelles Design für verschiedene Setups.

Mit ihrem kompakten und verstellbaren Design bietet die Halterung eine stabile Plattform für Ihren Mediaplayer und sorgt gleichzeitig dafür, dass er übersichtlich organisiert und leicht zugänglich ist. Es ist für die Verwendung mit Fernsehern, Monitoren oder anderen Anzeigeflächen geeignet.

Die Installation ist in der Regel unkompliziert und das universelle Design gewährleistet die Kompatibilität mit verschiedenen Formen und Größen von Mediaplayern. Die Halterung verfügt möglicherweise über verstellbare Halterungen oder Riemen, um das Gerät sicher an Ort und Stelle zu halten.
Weitere Informationen:
Betriebsanleitung:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
36 mm
Verpackungshöhe:
145 mm
Paketgewicht:
340 g
Breite des Versandkartons:
385 mm
Höhe des Versandkartons:
310 mm
Warentarifnummer (HS):
7326909000
Breite:
128 mm
Höhe:
140 mm
Gewicht:
280 g
Ursprungsland:
China
Befestigungstyp:
Wand
Höchstgewichtskapazität:
1 kg
Einstellbare Tiefe:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.