Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 705466 Netzwerkkabel Gelb 10 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 705466 Netzwerkkabel Gelb 10 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Equip 705466 Netzwerkkabel Gelb 10 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     C2822-705466
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     705466
EAN/GTIN:
     4015867213667
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Breite:
8.34 mm
Tiefe:
11.68 mm
Höhe:
10000 mm
Außendurchmesser:
5.3 mm
Gewicht:
288 g
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungshöhe:
260 mm
Paketgewicht:
180 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
10 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße:
26
Frequenz:
100 MHz
Zertifizierung:
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.