Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 761303 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 761303 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Equip 761303 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-761303
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     761303
EAN/GTIN:
     4015867142028
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung weiß
schalterabdeckung
Zum Unterputz Einbau von Keystone Jacks oder zum Einbau in Kabelführungssysteme
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Anzahl Fassungen:
2
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
89 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Paketgewicht:
80 g
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Dicke:
7.5 mm
Gewicht:
74 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.