Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 767210 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 767210 Keystone-Modul
Equip 767210 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     C2822-767210
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     767210
EAN/GTIN:
     4015867176504
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
203 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
180 g
Breite:
18.1 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
38 mm
Gewicht:
166 g
Warentarifnummer (HS):
85369010
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Zertifizierung:
IS0/IES 11801, EN 50173
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.