Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 767221 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 767221 Keystone-Modul
Equip 767221 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     C2822-767221
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     767221
EAN/GTIN:
     4015867176528
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
203 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
210 g
Breite:
16 mm
Tiefe:
20.1 mm
Höhe:
37.8 mm
Gewicht:
172 g
Warentarifnummer (HS):
85369010
Produktfarbe:
Metallisch
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Zertifizierung:
IS0/IES 11801, EN 50173
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.