Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Cat6 Ungeschirmter Keystone Jack LSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Cat6 Ungeschirmter Keystone Jack LSA
Equip Cat6 Ungeschirmter Keystone Jack LSA
Artikel-Nr.:
     C2822-76921007201
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     76921007201
EAN/GTIN:
     4015867226056
Der Equip Keystone Jack ist die wesentliche Komponente für ein zuverlässiges Verkabelungssystem. Bestehend aus hervorragenden Materialien, sind die Keystone-Buchsen gründlich untersucht, um die Industriestandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Passend zu den Frontplatten, Wandsteckdosen und Patch-Panels bieten die Keystone-Buchsen eine flexible Verbindung für die Cat.6-Verkabelung.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Breite:
16.1 mm
Tiefe:
19.2 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
59 g
Warentarifnummer (HS):
85369010
Bauart:
Flach
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
LSA
Anschluss 2:
LSA
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
AWG Kabelgröße:
23/26
unterstütze Kabeltypen:
Cat6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.