Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 769211 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 769211 Keystone-Modul
Equip 769211 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     C2822-769211
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     769211
EAN/GTIN:
     4015867176542
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
rj45 modularbuchse cat 6
modularbuchsen rj45
modularbuchsen kat6
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
203 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
120 g
Breite:
18.1 mm
Tiefe:
24.5 mm
Höhe:
41 mm
Gewicht:
112 g
Warentarifnummer (HS):
85369010
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Zertifizierung:
IS0/IES 11801, EN 50173
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.