Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 769212 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 769212 Keystone-Modul
Equip 769212 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     C2822-769212
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     769212
EAN/GTIN:
     4015867176559
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder equip
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
203 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
80 g
Breite:
14.5 mm
Tiefe:
20.5 mm
Höhe:
31.6 mm
Gewicht:
120 g
Warentarifnummer (HS):
85369010
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Zertifizierung:
IS0/IES 11801, EN 50173
Weitere Suchbegriffe: modularbuchsen rj45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.