Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 769213 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 769213 Keystone-Modul
Equip 769213 Keystone-Modul
Equip 769213 Keystone-Modul
Equip 769213 Keystone-Modul
Equip 769213 Keystone-Modul
Equip 769213 Keystone-Modul
Equip 769213 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     C2822-769213
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     769213
EAN/GTIN:
     4015867203750
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
rj45 modularbuchse cat 6
modularbuchsen rj45
modularbuchsen kat6
Der equip® Keystone Jack ist die wesentliche Komponente für ein zuverlässiges Verkabelungssystem. Bestehend aus hervorragenden Materialien, sind die Keystone-Buchsen gründlich untersucht, um die Industriestandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Passend zu den Frontplatten, Wandsteckdosen und Patch-Panels bieten die Keystone-Buchsen eine flexible Verbindung für die Cat.6-Verkabelung.

- Slim-Typ, speziell für 1U-48-Port-Keystone-Patchpanel (Ausstattung 769248)
- LSA-Anschluss
- Goldblitzkontakt
- Entspricht der Klasse E IS0 / IES 11801 2nd Edition und EN 50173
- IDC-Farbe T568A / T568B codiert
- Verkaufseinheit: 8pcs / pack
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
203 mm
Verpackungstiefe:
35 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
120 g
Breite:
18 mm
Tiefe:
24.5 mm
Höhe:
41 mm
Gewicht:
112 g
Betriebstemperatur:
-10 - 60 °C
Warentarifnummer (HS):
85369010
Breite des Versandkartons:
480 mm
Höhe des Versandkartons:
253 mm
Bauart:
Flach
Produktfarbe:
Weiß
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
IDC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
unterstütze Kabeltypen:
Cat6
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kompatible Produkte:
Equip 769248
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.