Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 769216 Kabeladapter RJ-45 LSA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 769216 Kabeladapter RJ-45 LSA Weiß
Equip 769216 Kabeladapter RJ-45 LSA Weiß
Equip 769216 Kabeladapter RJ-45 LSA Weiß
Equip 769216 Kabeladapter RJ-45 LSA Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-769216
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     769216
EAN/GTIN:
     4015867206751
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
AWG Kabelgröße:
26/23
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
LSA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Breite des Versandkartons:
425 mm
Höhe des Versandkartons:
475 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
21.1 mm
Paketgewicht:
8 g
Breite:
37.8 mm
Tiefe:
16.6 mm
Höhe:
21.1 mm
Gewicht:
7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.