Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 769224 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 769224 Patch Panel 1U
Equip 769224 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C2822-769224
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     769224
EAN/GTIN:
     4015867138939
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
patchpanel 24 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Montage:
Rackeinbau
Rack-Kapazität:
1U
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
560 mm
Paketgewicht:
710 g
Anzahl Anschlüsse:
24
unterstütze Kabeltypen:
Cat6
Warentarifnummer (HS):
85371098
Breite:
44 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
92.7 mm
Gewicht:
700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.