Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 769225 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 769225 Patch Panel 1U
Equip 769225 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C2822-769225
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     769225
EAN/GTIN:
     4015867164877
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Patchpanel
patchpanel 24 port
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Fiberglas, Polycarbonat
Montage:
Rackeinbau
Rack-Kapazität:
1U
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
495 mm
Paketgewicht:
570 g
Anzahl Anschlüsse:
24
unterstütze Kabeltypen:
Cat6a
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85371098
Breite:
44 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
159.5 mm
Gewicht:
550 g
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.