Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 769349 Patch Panel 2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 769349 Patch Panel 2U
Equip 769349 Patch Panel 2U
Artikel-Nr.:
     C2822-769349
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     769349
EAN/GTIN:
     4015867165300
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 48 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
SPCC
Montage:
Rackeinbau
Rack-Kapazität:
2U
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
95 mm
Verpackungshöhe:
510 mm
Paketgewicht:
1330 g
Anzahl Anschlüsse:
48
unterstütze Kabeltypen:
Cat6
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85371098
Breite:
88 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
110 mm
Gewicht:
1300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.