Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Pro Mount 19' Schrank, 07HE, 600X450mm, RAL7035 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Pro Mount 19' Schrank, 07HE, 600X450mm, RAL7035 Grau
Equip Pro Mount 19' Schrank, 07HE, 600X450mm, RAL7035 Grau
Equip Pro Mount 19' Schrank, 07HE, 600X450mm, RAL7035 Grau
Equip Pro Mount 19' Schrank, 07HE, 600X450mm, RAL7035 Grau
Artikel-Nr.:
     C2822-EPM-07-6045-G-CBAA
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     EPM-07-6045-G-CBAA
EAN/GTIN:
     4015867232187
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Unsere Pro Mount-Wandschränke sind für die einfache und effiziente Installation von aktiven und passiven Netzwerkkomponenten konzipiert und zeichnen sich durch ein elegantes Kabelmanagement aus. Aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt, zeichnet sich jedes Rack durch Robustheit und Langlebigkeit aus. Die Schränke sind in den Farben Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet. Die Wandmontage wurde für die Benutzer vereinfacht, und für diejenigen, die eine freistehende Konfiguration bevorzugen, sind individuelle Nivellierfüße oder Rollen erhältlich. Die Tür und die Seitenwände sind so konstruiert, dass sie leicht entfernt werden können, und die Ausrichtung der Tür kann von rechts nach links geändert werden. Zur besseren Luftzirkulation ist das Dach mit Lüftungsschlitzen versehen. Jeder Schrank ist mit zwei vormontierten 483-mm-Profilschienen (19") ausgestattet. Diese Schienen sind verzinkt, mit beidseitig lesbaren Höheneinheiten versehen und in der Tiefe verstellbar. Der hintere Rahmen ist ebenfalls mit 483 mm (19")-Lochungen versehen. Für ein effizientes Kabelmanagement verfügt das Dach über eine verschiebbare Kabeleinführung mit Gummidichtung. Ausgestanzte Kabeleinführungen mit Kunststoffabdeckungen befinden sich an der Rückwand und am Boden, und der hintere Rahmen verfügt über Bürsten an der Ober- und Unterseite. Eine breite Palette an Zubehör, wie Fachböden, sind erhältlich, um eine Vielzahl von betrieblichen Anforderungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
8
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
8
Wandmontageset:
Ja
Montageset:
Ja
Erdungsset:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
2500 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Verpackungshöhe:
480 mm
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Palettenhöhe netto:
2550 mm
Pallettenlänge netto:
520 mm
Pallettenbreite netto:
1100 mm
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
2.4795 Kilogramm CO2
Rack-Kapazität:
7U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe:
Hellgrau
Material:
Stahl
Rahmentyp:
Geschlossen
Produktdesign:
2-Säule
Hintertürkonstruktion:
Stahl
Vordertürenkonstruktion:
Gehärtetes Glas
Seitenwandkonstruktion:
Stahl
Abnehmbare Fronttür:
Ja
Abnehmbare Seitenpanele:
Ja
Seitenabdeckung enthalten:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Ablageschienen:
Ja
Regalschienenstärke:
1.5 mm
Verstellbarer Ständer:
Ja
Einstellbare Tiefe:
Ja
Kühlung:
Passiv
Montageloch Form:
Quadratisch
Türöffnungswinkel:
210 °
Vormontiert:
Ja
Größe (Imperial):
13.4 "
Breite:
600 mm
Tiefe:
450 mm
Höhe:
418 mm
Innere Breite:
595 mm
Innere Tiefe:
440 mm
Innenhöhe:
311 mm
Gewicht:
14500 g
Montagetiefe (min.):
305 mm
Montagetiefe (max.):
370 mm
Ursprungsland:
Türkei
Warentarifnummer (HS):
853710980019
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll schrank, equip netzwerkschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.