Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Slim Flex 19' Schrank, 5HE, RAL9005 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Slim Flex 19' Schrank, 5HE, RAL9005 Schwarz
Equip Slim Flex 19' Schrank, 5HE, RAL9005 Schwarz
Equip Slim Flex 19' Schrank, 5HE, RAL9005 Schwarz
Equip Slim Flex 19' Schrank, 5HE, RAL9005 Schwarz
Equip Slim Flex 19' Schrank, 5HE, RAL9005 Schwarz
Equip Slim Flex 19' Schrank, 5HE, RAL9005 Schwarz
Equip Slim Flex 19' Schrank, 5HE, RAL9005 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-ESF-05-B
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     ESF-05-B
EAN/GTIN:
     4015867232590
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die Slim Flex Wandgehäuse sind ideal für die Unterbringung aktiver und passiver Komponenten, an Stellen wo Platz kostbar ist. Sie sind auf Einfachheit ausgelegt und ermöglichen eine schnelle und problemlose Installation. Ihr modernes Design fügt sich nahtlos in Büro- oder Wohnumgebungen ein. Dem Anwender stehen zwei Installationsmöglichkeiten zur Verfügung: Auf der Vorderseite befindet sich eine vielseitige 3HE-Schiene, die vertikal gedreht, horizontal oder sogar abgewinkelt werden kann. Auf der Rückseite befindet sich eine feste 2-HE-Schiene, die beispielsweise für passive Netzwerkkomponenten geeignet ist. Im unteren Gehäusebereich befinden sich vorgestanzte Montagelöcher zur Aufnahme von nicht einschiebbaren Geräten wie z.B. DSL-Routern. Alternativ kann eine separat erhältliche Gerätemontageplatte installiert werden.
Weitere Informationen:
Wandmontageset:
Ja
Montageset:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Lagenanzahl pro Palette:
11 Stück(e)
Palettenhöhe netto:
1100 mm
Pallettenlänge netto:
1300 mm
Pallettenbreite netto:
1910 mm
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
1.4535 Kilogramm CO2
Rack-Kapazität:
2U/3U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
30 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
Geschlossen
Produktdesign:
2-Säule
Hintertürkonstruktion:
Stahl
Vordertürenkonstruktion:
Stahl
Seitenwandkonstruktion:
Stahl
Sperrschloss:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Ablageschienen:
Ja
Regalschienenstärke:
1.5 mm
Verstellbarer Ständer:
Ja
Einstellbare Tiefe:
Ja
Kühlung:
Passiv
Montageloch Form:
Quadratisch
Türöffnungswinkel:
80 °
Vormontiert:
Ja
Breite:
500 mm
Tiefe:
475 mm
Höhe:
475 mm
Innenhöhe:
155 mm
Gewicht:
8500 g
Ursprungsland:
Türkei
Warentarifnummer (HS):
853710980019
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.