Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Lüfter 19', 1HE, 4 Lüfter, RAL7035 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Lüfter 19', 1HE, 4 Lüfter, RAL7035 Grau
Equip Lüfter 19', 1HE, 4 Lüfter, RAL7035 Grau
Equip Lüfter 19', 1HE, 4 Lüfter, RAL7035 Grau
Equip Lüfter 19', 1HE, 4 Lüfter, RAL7035 Grau
Equip Lüfter 19', 1HE, 4 Lüfter, RAL7035 Grau
Equip Lüfter 19', 1HE, 4 Lüfter, RAL7035 Grau
Equip Lüfter 19', 1HE, 4 Lüfter, RAL7035 Grau
Artikel-Nr.:
     C2822-EZF-4-G
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     EZF-4-G
EAN/GTIN:
     4015867233313
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
240 V
Eingangsstrom:
0.14 A
Verpackungsbreite:
510 mm
Verpackungstiefe:
390 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Palettenhöhe netto:
2310 mm
Pallettenlänge netto:
1300 mm
Pallettenbreite netto:
1050 mm
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
0.9114 Kilogramm CO2
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
482 mm
Tiefe:
354 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
5330 g
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
515 mm
Warentarifnummer (HS):
853710980019
Typ:
Kühlgebläse
Produktfarbe:
Hellgrau
Anzahl Lüfter:
4 Lüfter
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Rack-Kapazität:
1U
Ursprungsland:
Türkei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.