Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Rails 19', 600 Bis 800mm Tiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Rails 19', 600 Bis 800mm Tiefe
Equip Rails 19', 600 Bis 800mm Tiefe
Equip Rails 19', 600 Bis 800mm Tiefe
Equip Rails 19', 600 Bis 800mm Tiefe
Equip Rails 19', 600 Bis 800mm Tiefe
Equip Rails 19', 600 Bis 800mm Tiefe
Equip Rails 19', 600 Bis 800mm Tiefe
Artikel-Nr.:
     C2822-EZR-60-80
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     EZR-60-80
EAN/GTIN:
     4015867233412
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
65 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
370 mm
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
0.4532 Kilogramm CO2
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
44 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
52 mm
Materialdicke:
2 mm
Gewicht:
2650 g
Breite des Versandkartons:
175 mm
Höhe des Versandkartons:
130 mm
Warentarifnummer (HS):
853710980019
Typ:
Regal-Schiene
Produktfarbe:
Metallisch
Ursprungsland:
Türkei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.