| |
|
| Artikel-Nr.: C2838-38092 Herst.-Nr.: 38092 EAN/GTIN: 4977564525064 |
| |
|
| | |
| Camouflage Rollstempel PLUS Japan - der erste Aktenvernichter im Taschenformat Ein einfacher Weg, um Ihre persönlichen Daten zu schützen. Die Zahl der Betrugsfälle mit gestohlenen Adressdaten steigt rasant. Mit dem Camouflage Rollstempel ist es leicht, sich zu schützen. Private Daten können einfach unlesbar gemacht werden. Die spezielle Farbrezeptur kaschiert mit einem einzigartigen Muster und einer Rollbreite von 26 mm alle persönlichen und vertraulichen Informationen. Der Rollstempel reicht für bis zu 800 Anwendungen. Danach können Sie den Roller problemlos nachfüllen. Produktmerkmale: - Bis zu 800 Anwendungen, Abdeckung ca. 50m
- Nachfüllbar
- Rollbreite: 26mm
- Farbe: Grün; Tintenfarbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Textschwärzer, Stempelschwärter, Datenschwärzer, Datenschutzstempel, Aktenvernichter, Camouflage Roller, Camouflage Rollstempel, Datenschutz, Datenvernichter, Schredder, Datensicherheit, Stempel |
| | |
| |