Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 3m 400 Series N Plug to N Jack Antenna Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 3m 400 Series N Plug to N Jack Antenna Cable
LevelOne 3m 400 Series N Plug to N Jack Antenna Cable
LevelOne 3m 400 Series N Plug to N Jack Antenna Cable
Artikel-Nr.:
     C2903-ANC-4130
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     ANC-4130
EAN/GTIN:
     4015867149249
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
LevelOne bietet hochwertige DDC 400 Low Loss Antennenkabel. Alle Antennenkabel eignen sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Die Low Loss Antennenkabel haben sich als „Standard" für alle Outdoor-Antennenkabel etabliert.

Wetterbeständigkeit
DDC 400 Kabel sind für den Außenbereich konzipiert und bieten neben UV-Beständigkeit eine
Einsatzerwartung von mehr als 10 Jahren.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
340 g
Warentarifnummer (HS):
85442000
Kabellänge:
3 m
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Schwarz
Impedanz:
50 Ohm
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.