Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne CAS-2103 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C2903-CAS-2103
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     CAS-2103
EAN/GTIN:
     4015867191750
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
163 mm
Verpackungshöhe:
356 mm
Paketgewicht:
480 g
Breite:
134 mm
Tiefe:
309 mm
Höhe:
140 mm
Gewicht:
400 g
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
Taiwan
Kompatibilität:
FCS-3055<br />FCS-3063<br />FCS-3064<br />FCS-3082<br />FCS-3083<br />FCS-3094<br />FCS-4042<br />FCS-4043<br />FCS-4044
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,65*
€ 173,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.