Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne CAS-3004 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C2903-CAS-3004
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     CAS-3004
EAN/GTIN:
     4015867191866
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera levelone
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
240 mm
Paketgewicht:
552 g
Tiefe:
72.1 mm
Höhe:
197.2 mm
Gewicht:
359.5 g
Produktfarbe:
Weiß
Kompatibilität:
FCS-4043 FCS-4044
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.