Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne CAS-7305 Überwachungskamerazubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne CAS-7305 Überwachungskamerazubehör
LevelOne CAS-7305 Überwachungskamerazubehör
Artikel-Nr.:
     C2903-CAS-7305
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     CAS-7305
EAN/GTIN:
     4015867201428
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299020
Breite des Versandkartons:
560 mm
Höhe des Versandkartons:
405 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
161 mm
Höhe:
111 mm
Gewicht:
200 g
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Produktfarbe:
Weiß
Markenkompatibilität:
LevelOne
Kompatibilität:
FCS-3086 FCS-3087 FCS-3084
Gehäusematerial:
Aluminium
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
300 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.